Wkręty kombi
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
Wkręty
Wkręty kombi
24904
24904.060.012
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
Wkręty z łbem sześciokątnym z nacięciem prostym z niespadającą podkładką okrągłą DIN ≈6900 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 5.8 M6X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
5.8
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
12 mm
Marka
Fabory
Klasa
5.8
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Waga na sztukę (g)
5.9
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M6
d2
12
h
1.2
k
4
L (mm)
12
n
1.6
P
1
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈10644
DIN
≈6900
Numery artykułów
Numer artykułu
24904.060.012
EAN
8715492645845
UBB
951353177581
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie