Wkręty kombi
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
Wkręty
Wkręty kombi
24904
24904.050.012
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
Wkręty z łbem sześciokątnym z nacięciem prostym z niespadającą podkładką okrągłą DIN ≈6900 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 5.8 M5X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
5.8
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
12 mm
Marka
Fabory
Klasa
5.8
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
2.98
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
d2
10
h
1
k
3.5
L (mm)
12
n
1.2
P
0.8
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈6900
ISO
≈10644
Numery artykułów
Numer artykułu
24904.050.012
EAN
8715492645821
UBB
951353177334
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD