text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal Ocynkowane 20X150MM


Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 20 mm
Length 150 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 328
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru

Afmetingen

D (mm) 20
k 13
L (mm) 150
s 30

Normeringen

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Artikelnummers

Artikelnummer 08280.200.150
EAN 8717077034679
UBB 500645410506
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.