Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkręty
Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
55900
55900.160.180
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
Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal nierdzewna A4 16X180MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
16 mm
Length
180 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
231
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
16
k
10
L (mm)
180
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numery artykułów
Numer artykułu
55900.160.180
EAN
8715494604444
UBB
500633454870
UNSPSC
31161508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD