NETTO Electronics s.r.o. - 8797412294798
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
Wkręty
Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
51900
51900.080.060
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
Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal nierdzewna A2 8X60MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Length
60 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
21.35
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
60
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Numery artykułów
Numer artykułu
51900.080.060
EAN
8715492314543
UBB
950351820622
UNSPSC
31161508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie