Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkręty
Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
51900
51900.080.050
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
Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal nierdzewna A2 8X50MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Length
50 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
19
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
50
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numery artykułów
Numer artykułu
51900.080.050
EAN
8715492314529
UBB
950351820473
UNSPSC
31161508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD