text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal Ocynkowane 4.8 M4X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.21
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 7.5
f ≈ 1
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Normy

DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
NEN ≈2371
BS ≈4183
ISO ≈2010

Numery artykułów

Numer artykułu 24570.040.010
EAN 8715492636003
UBB 950353148485
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.