text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal nierdzewna A4 70 M6X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 60 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 12
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M6
Długość gwintu (min.) 28
dk(maks.) 11
f ≈ 1.5
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 3
L (mm) 60
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4

Normy

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
NF ≈E25-124
ISO ≈2010
NEN ≈2371

Numery artykułów

Numer artykułu 55210.060.060
EAN 8715492337429
UBB 950353315290
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.