text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal nierdzewna A4 70 M5X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.73
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 9.2
f ≈ 1.25
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normy

ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
NF ≈E25-124
NEN ≈2371
BS ≈4183
ISO ≈2010

Numery artykułów

Numer artykułu 55210.050.008
EAN 8715492337146
UBB 950353313394
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.