text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal nierdzewna A4 70 M2X20

Referência
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna

Especificações

Diameter M2
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny

Dimensões

d-D M2
Długość gwintu (min.) 16
dk(maks.) 3.8
f ≈ 0.5
Pełen gwint L ≤ 18
k (maks.) 1.2
L (mm) 20
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.8

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
DIN 964
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 55210.020.020
EAN 8715492336774
UBB 950353583327
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.