text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal Bez pokrycia 4.8 M5X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 35 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.93
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 9.2
f ≈ 1.25
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 35
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normy

NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-124
ISO ≈2010
DIN 964

Numery artykułów

Numer artykułu 24566.050.035
EAN 8717077226999
UBB 500648243573
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.