Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24566
24566.050.030
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
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal Bez pokrycia 4.8 M5X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
30 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
4.44
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
Długość gwintu (min.)
25
dk(maks.)
9.2
f ≈
1.25
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4183
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
Numery artykułów
Numer artykułu
24566.050.030
EAN
8717077226982
UBB
500648243409
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD