text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Mosiądz CU2/CU3 M3X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 25 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.39
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 19
dk(maks.) 5.6
f ≈ 0.75
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Normy

BS ≈4183
ISO ≈2010
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
DIN 964

Numery artykułów

Numer artykułu 48180.030.025
EAN 8717077096707
UBB 500645396820
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.