text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Mosiądz CU2/CU3 Chromowany M5X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 10 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Chromowany
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.14
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 9.2
f ≈ 1.25
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normy

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
DIN 964
NF ≈E25-124
ISO ≈2010

Numery artykułów

Numer artykułu 48571.050.010
EAN 8717077230798
UBB 500648265436
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.