text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 A Stal Ocynkowane 4.8 M8X25


Numéro d'article
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M8
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 10.9
Kod towaru

Dimensions

d-D M8
Długość gwintu (min.) 34
dk(maks.) 14.5
f ≈ 2
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 4
L (mm) 25
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Normes

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
ISO ≈2010
NF ≈E25-124
DIN 964
BS ≈4183

Numéros d'articles

Numéro d'article 24570.080.025
EAN 8715492636386
UBB 950353151752
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.