text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 A Stal nierdzewna A2 M2X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.26
Kod towaru

Wymiary

d-D M2
Długość gwintu (min.) 16
dk(maks.) 3.8
f ≈ 0.5
Pełen gwint L ≤ 18
k (maks.) 1.2
L (mm) 10
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.8

Normy

NF ≈E25-124
DIN 964
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 51210.020.010
EAN 8715492274571
UBB 950353536226
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.