text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 966 A-Z Stal nierdzewna A4 M3X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.6
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 19
dk(maks.) 5.6
f ≈ 0.75
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 10
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normy

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Numery artykułów

Numer artykułu 55322.030.010
EAN 8715492342768
UBB 951353135340
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.