Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24691
24691.060.020
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
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 966 A-H Stal Ocynkowane 4.8 M6X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
4.78
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M6
Długość gwintu (min.)
28
dk(maks.)
11
f ≈
1.5
Pełen gwint L ≤
35
k (maks.)
3
L (mm)
20
Nr wgłębienia krzyżowego
3
P
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7047
DIN
966
NF
≈E25-120
Numery artykułów
Numer artykułu
24691.060.020
EAN
8715492643704
UBB
951353511466
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD