text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 966 A-H Stal Ocynkowane 4.8 duże opakowanie M4X30

Especificações

Diameter M4
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info duże opakowanie

Dimensões

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 7.5
f ≈ 1
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 30
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.7

Padrões

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Números do artigo

Referência 24690.040.030
EAN 8715492643094
UBB 950353168681
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.