Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51320
51320.020.014
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
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 966 A-H Stal nierdzewna A2 M2X14
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
14 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.33
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M2
Długość gwintu (min.)
16
dk(maks.)
3.8
f ≈
0.5
Pełen gwint L ≤
18
k (maks.)
1.2
L (mm)
14
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
966
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
Numery artykułów
Numer artykułu
51320.020.014
EAN
8715494592000
UBB
500633230882
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD