text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 8.8 M4X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.06
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 7.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normy

ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 24412.040.010
EAN 8715492627681
UBB 951353064052
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.