Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24412
24412.030.010
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 8.8 M3X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
10 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
0.555
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
19
dk(maks.)
5.6
Pełen gwint L ≤
22
k (maks.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
Numery artykułów
Numer artykułu
24412.030.010
EAN
8715492627605
UBB
951353063229
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie