Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24540
24540.040.080
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 4.8 M4X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
80 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
6.42
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
Długość gwintu (min.)
22
dk(maks.)
7.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
2.2
L (mm)
80
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
Numery artykułów
Numer artykułu
24540.040.080
EAN
8715492633347
UBB
950353134931
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD