text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X65


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 65 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 12.25
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 28
dk(max.) 11
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 65
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normy

ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Numery artykułów

Numer artykułu 55110.060.065
EAN 8715494130233
UBB 500571383024
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.