Wkręty z rowkiem
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
55110
55110.030.060
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal nierdzewna A4 70 M3X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
60 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
2.76
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
19
dk(maks.)
5.6
Pełen gwint L ≤
22
k (maks.)
1.65
L (mm)
60
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Numery artykułów
Numer artykułu
55110.030.060
EAN
8715494134750
UBB
500571381879
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD