text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal nierdzewna A4 70 M12X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 80 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 65
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M12
Długość gwintu (min.) 46
dk(maks.) 22
Pełen gwint L ≤ 60
k (maks.) 6
L (mm) 80
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Normy

NEN ≈2370
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M

Numery artykułów

Numer artykułu 55110.120.080
EAN 8715492334480
UBB 950353297886
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.