text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal nierdzewna A2 70 Small pack M3X12

Műszaki adatok

Diameter M3
Length 12 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info Small pack

Méretek

d-D M3
Długość gwintu (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Szabványok

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009

Cikkszámok

Cikkszám 51111.030.012
EAN 8715492270405
UBB 951353514437
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.