text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal nierdzewna A2 70 Small pack M2X16

Specificații

Diameter M2
Length 16 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info Small pack

Dimensiuni

d-D M2
Długość gwintu (min.) 16
dk(maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 18
k (maks.) 1.2
L (mm) 16
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Standarde

NEN ≈2370
BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Numerele articolelor

Cod Articol 51111.020.016
EAN 8715492270269
UBB 951353513025
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.