Wkręty z rowkiem
Wszystkie kategorie
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51110
51110.025.020
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal nierdzewna A2 70 M2,5X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M2.5
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.687
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M2.5
Długość gwintu (min.)
18
dk(maks.)
4.7
Pełen gwint L ≤
20
k (maks.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Numery artykułów
Numer artykułu
51110.025.020
EAN
8715492269140
UBB
950353246560
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD