text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M4X10


Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.154
Kod towaru

Afmetingen

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 7.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normeringen

NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Artikelnummers

Artikelnummer 56440.040.010
EAN 8715492863775
UBB 950353328996
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.