text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M3X8


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Waga na sztukę (g) 0.068
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Numery artykułów

Numer artykułu 56440.030.008
EAN 8715492863676
UBB 950353328160
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.