text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Mosiądz CU2/CU3 M8X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 80 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 29
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
Długość gwintu (min.) 34
dk(maks.) 14.5
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 4
L (mm) 80
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normy

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370

Numery artykułów

Numer artykułu 48170.080.080
EAN 8717077096615
UBB 500645395913
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.