text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Mosiądz CU2/CU3 M2X16


Položka č.
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter M2
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.37
Kod towaru

Rozmery

d-D M2
Długość gwintu (min.) 16
dk(maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 18
k (maks.) 1.2
L (mm) 16
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Normy

NEN ≈2370
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009

Čísla materiálu

Položka č. 48170.020.016
EAN 8715492848581
UBB 950353200278
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.