Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24540
24540.030.005
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 A Stal Ocynkowane 4.8 M3X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
5 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.35
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
19
dk(maks.)
5.6
Pełen gwint L ≤
22
k (maks.)
1.65
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
ISO
≈2009
BS
≈4183
Numery artykułów
Numer artykułu
24540.030.005
EAN
8715492632821
UBB
950353130970
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD