text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 A Stal Ocynkowane 4.8 M2,5X5


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 5 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.236
Kod towaru

Wymiary

d-D M2.5
Długość gwintu (min.) 18
dk(maks.) 4.7
Pełen gwint L ≤ 20
k (maks.) 1.5
L (mm) 5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Normy

NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NEN ≈2370

Numery artykułów

Numer artykułu 24540.025.005
EAN 8715492632609
UBB 950353129824
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.