text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 A Stal nierdzewna A4 M16X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 47.7
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M16
Długość gwintu (min.) 58
dk(maks.) 29
Pełen gwint L ≤ 70
k (maks.) 8
L (mm) 25
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Normy

NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009

Numery artykułów

Numer artykułu 55110.160.025
EAN 8715494127837
UBB 500571384501
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.