text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 A Stal nierdzewna A2 duże opakowanie M8X110


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 110 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 37
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
Długość gwintu (min.) 34
dk(maks.) 14.5
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 4
L (mm) 110
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normy

NEN ≈2370
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Numery artykułów

Numer artykułu 51110.080.110
EAN 8715494116480
UBB 500571318285
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.