Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51110
51110.016.008
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 A Stal nierdzewna A2 duże opakowanie M1,6X8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M1.6
Length
8 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.12
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M1.6
Długość gwintu (min.)
15
dk(maks.)
3
Pełen gwint L ≤
16
k (maks.)
0.96
L (mm)
8
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
Numery artykułów
Numer artykułu
51110.016.008
EAN
8715492268945
UBB
950353244904
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD