text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN ≈963 A Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M5X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.42
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 9.2
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009

Numery artykułów

Numer artykułu 56440.050.008
EAN 8715492863867
UBB 950353540673
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.