text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN ≈963 A Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M5X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 35 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.9
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 9.2
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 35
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 56440.050.035
EAN 8715492863942
UBB 950353540756
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.