text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN ≈963 A Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M5X10


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.3
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 9.2
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
DIN 963
NF ≈E25-123
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 56440.050.010
EAN 8715492863874
UBB 950353329648
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.