text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN ≈963 A Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M4X12


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 12 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.178
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 7.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normy

ISO ≈2009
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Numery artykułów

Numer artykułu 56440.040.012
EAN 8715492863782
UBB 950353329077
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.