text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym DIN ≈965 A Stal Ocynkowane 4.8 M4X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 40 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 3.38
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 7.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 40
P 0.7
Nasadka 20

Normy

NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581
DIN ≈965

Numery artykułów

Numer artykułu 24677.040.040
EAN 8717077072053
UBB 500645214254
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.