text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym DIN ≈965 A Stal nierdzewna A2 M8X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 35 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 13
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
Długość gwintu (min.) 34
dk(maks.) 14.5
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 4
L (mm) 35
P 1.25
Nasadka 45

Normy

ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1
DIN ≈965

Numery artykułów

Numer artykułu 51305.080.035
EAN 8715494591935
UBB 500633230130
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.