text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym DIN ≈965 A Stal nierdzewna A2 M3X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 50 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.32
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 50
P 0.5
Nasadka 10

Normy

ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1
DIN ≈965

Numery artykułów

Numer artykułu 51305.030.050
EAN 8715494591607
UBB 500633226849
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.