text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym DIN ≈965 A Stal nierdzewna A2 M1,6X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M1.6
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.254
Kod towaru

Wymiary

d-D M1.6
Długość gwintu (min.) 16
dk(maks.) 3
Pełen gwint L ≤ 18
k (maks.) 0.96
L (mm) 20
P 0.35
Nasadka 5

Normy

DIN ≈965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581

Numery artykułów

Numer artykułu 51305.016.020
EAN 8715494551540
UBB 500634417991
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.