Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24672
24672.040.010
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal Ocynkowane 4.8 M4X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
10 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1.06
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
Długość gwintu (min.)
22
dk(maks.)
7.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
2.2
L (mm)
10
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Numery artykułów
Numer artykułu
24672.040.010
EAN
8715492642509
UBB
950353748342
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD