text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal nierdzewna A4 M2,5X3


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 3 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.175
Kod towaru

Wymiary

d-D M2.5
Długość gwintu (min.) 18
dk(maks.) 4.7
Pełen gwint L ≤ 20
k (maks.) 1.5
L (mm) 3
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.45

Normy

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numery artykułów

Numer artykułu 55302.025.003
EAN 8715494623506
UBB 500633407027
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.