text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal nierdzewna A2 M4X5


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 5 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.676
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
Długość gwintu (min.) 22
dk(maks.) 7.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 5
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.7

Normy

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numery artykułów

Numer artykułu 51302.040.005
EAN 8715492282200
UBB 951353119831
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.