MAVE B.V.
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
55300
55300.060.075
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal nierdzewna A4 M6X75
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
75 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
14.01
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M6
Długość gwintu (min.)
28
dk(maks.)
11
Pełen gwint L ≤
35
k (maks.)
3
L (mm)
75
Nr wgłębienia krzyżowego
3
P
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Numery artykułów
Numer artykułu
55300.060.075
EAN
8715494623469
UBB
500633406607
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD